SG Armaturen - PÅVEGGSKAPPE M/ STREKKAVLASTER HVIT 1x - 78590

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987859019

Elnummer

1457904

Leverandørens varenummer

78590

Typebeskrivelse

1457904

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Antall innføringer:

1

Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:

Ja

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Kvadratisk

Bordmodell:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med installasjonsrør inngang:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall jordklemmer:

0

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Bredde:

86 mm

Høyde:

33 mm

Dybde:

86 mm

Diameter:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

86 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

33 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

33 mm

Påveggskappe 35mm høyde, med integrert strekkavlaster. Påveggskappen passer alle 1X produkter, men er spesielt egnet for bryter med lys. Strekkavlasteren monteres forfra, slik at det er mulig å feste denne på kabelen før tilkobling av f.eks en bryter, det gjør det også enklere å bytte ut kabelen, uten å demontere påveggskappen.
I bakplaten er det festehull for veggboks, dersom påveggskappe med strekkavlaster ønskes montert over en veggboks. Leveres i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte påveggskappen har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker.