SG Armaturen - PÅVEGGSKAPPE M/ STREKKAVLASTER SORT 1x - 78591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987859118
Elnummer
1457905
Leverandørens varenummer
78591
Typebeskrivelse
1457905
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Antall innføringer:
1
Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Kvadratisk
Bordmodell:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med installasjonsrør inngang:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall jordklemmer:
0
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
86 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
86 mm
Diameter:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
86 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
33 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
33 mm
I bakplaten er det festehull for veggboks, dersom påveggskappe med strekkavlaster ønskes montert over en veggboks. Leveres i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte påveggskappen har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker.