SG Armaturen - Pendel innfelt taktilkoblingboks sort - 314334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 94 mm
Bredde - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983143341
Elnummer
3000218
Leverandørens varenummer
314334
Typebeskrivelse
3000218
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
94 mm
Bredde:
94 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
51 mm
Diameter:
94 mm
Koblingsboks for pendelarmaturer