SG Armaturen - PENDEL TAKTILKOBLING ALU HVIT TAKKOPP - 314332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, Y-formGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, Y-form
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 102 mm
Bredde - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983143327
Elnummer
3000091
Leverandørens varenummer
314332
Typebeskrivelse
3000091
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, Y-form
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
102 mm
Bredde:
102 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Diameter:
102 mm
Koblingsboks for pendelarmaturer