SG Armaturen - PENDEL TAKTILKOBLING ALU SORT TAKKOPP - 314331

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, Y-form

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, Y-form

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 102 mm

  • Bredde - 102 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983143310

Elnummer

3000090

Leverandørens varenummer

314331

Typebeskrivelse

3000090

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, Y-form

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

102 mm

Bredde:

102 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

22 mm

Diameter:

102 mm

Koblingsboks for pendelarmaturer