SG Armaturen - PIR WALL HVIT BEVEGELSEDETEKTOR VEGGBOKS - 820471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...110 °
Maks omkoblingseffekt - 160 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988204719
Elnummer
1401068
Leverandørens varenummer
820471
Typebeskrivelse
1401068
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...110 °
Maks omkoblingseffekt:
160 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
50 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
3 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...110 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...110 °
Responsverdi lys:
20...200 lx
Maks. bryteeffekt LED:
160 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...35 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
42 mm
Diameter:
58 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
23,5 mm
Innbyggingslengde:
50 mm
Innfellingsdiameter:
58 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


