Utgått

SG Armaturen - PLASTDELER SØLV TIL LEDDIM - 820328

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - PLASTDELER SØLV TIL LEDDIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988203286

Elnummer

1400020

Leverandørens varenummer

820328

Typebeskrivelse

1400020

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Sølv

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Frontdeksel for LEDDim 400