SG Armaturen - PRELUDE SQUARE COVER SORT - 111389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreLengde:
520 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021981113896
Elnummer
3304779
Leverandørens varenummer
111389
Typebeskrivelse
3304779
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Svart
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
520 mm
Bredde:
55 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Diameter:
0 mm


