SG Armaturen - PRO/MIDI 180MM REHAB RING SORT (IN/OUTDOOR) - 3827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980038275
Elnummer
3100987
Leverandørens varenummer
3827
Typebeskrivelse
3100987
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
180 mm
PRO/MIDI 180MM REHAB RING SORT (IN/OUTDOOR)


