Utgått

SG Armaturen - QUADRAT M-HVIT 2x6,5W LED 230V - 911595

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - QUADRAT M-HVIT 2x6,5W LED 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989115953

Elnummer

3210146

Leverandørens varenummer

911595

Typebeskrivelse

3210146

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

Andre

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

13 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

700 lm

Bredde:

138 mm

Høyde/dybde:

150 mm

Lengde:

234 mm

Ytre diameter:

240 mm

Innbyggingsbredde:

234 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

150 mm

Innbyggingslengde:

150 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Downlight med 2x utskiftbare LED(GU10). Lyskilden er intrukket og gir en mindre blendene effekt. Quadrat er vippbar totalt 60 grader(30+30). 50 000 timer levetid på LED, med 32 grader lysspredning(lyskilden). Lysfargen er varmhvit(2700K)