Utgått

SG Armaturen - Rax 150 26W 4000K Ra>80 - 8246093226

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Rax 150 26W 4000K Ra>80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 27...27 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 3000...3499 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821174763

Elnummer

3201836

Leverandørens varenummer

8246093226

Typebeskrivelse

3201836

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

27...27 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

3000...3499 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

27 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

3030 lm

Lysstyrke:

3030 cd

Virkningsgrad:

100

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

100 mm

Lengde:

120 mm

Ytre diameter:

173 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

100 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innebygget diameter:

150...150 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

112 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Flott LED-downlight som passer inn i de fleste arealer. Armaturen leveres komplett med takring i trykkstøpt aluminium og matt reflektor, mens armaturhuset er produsert i flammehemmende polykarbonat. Monteres raskt og enkelt med hurtigkobling i takplater med en tykkelse på 1-50mm. Leveres komplett med driver. Ulike reflektorinnsatser og dekorglass tilgjengelig