SG Armaturen - RAX 150 FRONTRING SORT - 8249045048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 172 mm
Bredde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821180108
Elnummer
3200341
Leverandørens varenummer
8249045048
Typebeskrivelse
3200341
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
172 mm
Bredde:
24 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
10 mm
Diameter:
172 mm
Frontring til Rax 150 i sort utførelse


