SG Armaturen - RAX 150 GLASS IP44 KLART HVIT - 212620

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Glass

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982126208

Elnummer

3205354

Leverandørens varenummer

212620

Typebeskrivelse

3205354

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Hvit

Materiale:

Glass

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

12 mm

Diameter:

168 mm

RAX 150 GLASS IP44 KLART HVIT