Utgått

SG Armaturen - Rax 150 Glass sandblåst IP44 - 8249044667

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Rax 150 Glass sandblåst IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821175012

Elnummer

3201837

Leverandørens varenummer

8249044667

Typebeskrivelse

3201837

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Spenningstype:

AC

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Rax 150 er utformet for å redusere energiforbruket uten å gå på bekostning av den visuelle kvaliteten. Den unike reflektorutformingen kombinert med nyeste LED-teknologi sikrer høy effektivitet. Lavt energiforbruk. Opptil 121 lm/W. MacAdams faktor – SDCM: 2. Fargegjengivelse: Ra>80. Levetid: L90/B10>50.000 timer . Svært effektiv optikk. Rask og enkel installasjon. LED-design i høy kvalitet. Fleksibel løsning for alle slags bruksområder.