SG Armaturen - RAX 200 GLASS IP44 KLART SORT - 212625

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Svart

  • Materiale - Glass

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982126253

Elnummer

3205359

Leverandørens varenummer

212625

Typebeskrivelse

3205359

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Svart

Materiale:

Glass

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

12 mm

Diameter:

218 mm

RAX 200 GLASS IP44 KLART SORT