SG Armaturen - RAX 200 GLASS IP44 MATT HVIT - 212626

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Glass

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982126260

Elnummer

3205360

Leverandørens varenummer

212626

Typebeskrivelse

3205360

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Hvit

Materiale:

Glass

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

12 mm

Diameter:

218 mm

RAX 200 GLASS IP44 MATT HVIT