SG Armaturen - RAX 200 GLASS IP44 MATT SORT - 212627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Glass
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982126277
Elnummer
3205361
Leverandørens varenummer
212627
Typebeskrivelse
3205361
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Glass
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Diameter:
218 mm
RAX 200 GLASS IP44 MATT SORT