SG Armaturen - Rax 200 rehabring Ø210-280mm SG HVIT - 212628

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Rax 200 rehabring Ø210-280mm SG HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982126284

Elnummer

3205472

Leverandørens varenummer

212628

Typebeskrivelse

3205472

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

16 mm

Diameter:

300 mm

Rax 200 rehabring Ø210-280mm SG HVIT