SG Armaturen - Rax 200 rehabring Ø205-250mm SORT - 212618

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982126185

Elnummer

3219283

Leverandørens varenummer

212618

Typebeskrivelse

3219283

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

16 mm

Diameter:

270 mm

Rehabring for Rax i sort, passer hulldiameter 205-250mm