SG Armaturen - Rax 200 rehabring Ø210-280mm SORT - 212619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Svart
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982126192
Elnummer
3219284
Leverandørens varenummer
212619
Typebeskrivelse
3219284
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
16 mm
Diameter:
300 mm
Rehabring for Rax, passer hulldiameter 210-280mm