SG Armaturen - RAX SOFT 200 SATIN TW LEDDIM 2700-6500K 28W 2610lm, Class II SELV, IP44/IP20, IK08, SDCM 3 - 212576

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982125768

Elnummer

3203987

Leverandørens varenummer

212576

Typebeskrivelse

3203987

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

28 W

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Innbygd diameter:

200...200 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

700...900 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

28...28 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2610...2610 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

93...93 lm/W

Lysintensitet:

1600...1600 cd

Virkningsgrad:

100

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

93 mm

Ytre diameter:

216 mm

Innebygd lengde:

0...0 mm

Innbygningsbredden:

0...0 mm

Installasjonshøyde:

90...90 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

32

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

32

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Rax Soft 200 TW er en downlight av høy ytelse som brukes i offentlige bygninger, kontorer, korridorer, osv. Den har en utmerket lyskontroll i en kombinasjon av optimalisert linse og reflektoroptikk. Tilgjengelig med satengmatt reflektor med høyeste effekt. Rax Soft 200 TW installeres enkelt med fjærer som passer til takpaneler med en tykkelse på 1–50