SG Armaturen - REMOTE CONTROL RF RGB NEOSTRIP STYRING - 391456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 10
Signaloverføring - Andre
Med display - nei
Forhåndsprogrammert - Ja
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983914569
Elnummer
1420798
Leverandørens varenummer
391456
Typebeskrivelse
1420798
Maks. antall enheter som kan styres:
10
Signaloverføring:
Andre
Med display:
nei
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Signalfrekvens:
2400...2400 MHz
Høyde:
139 mm
Bredde:
36 mm
Dybde:
11 mm
Fjernkontroll som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av
rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter.
For bruk sammen med RGB Controller.
rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter.
For bruk sammen med RGB Controller.


