SG Armaturen - RESERVEGLASS FOR CALANDO - 280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980002801
Elnummer
3014819
Leverandørens varenummer
280
Typebeskrivelse
3014819
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Opalfarget
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde/dybde:
250 mm
Diameter:
250 mm


