SG Armaturen - RJ 45 IF CAT6 SORT - 78801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Svart
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987880112
Elnummer
6900155
Leverandørens varenummer
78801
Typebeskrivelse
6900155
Type kontakt:
2 x RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Svart
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9004
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Andre
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
35 mm
Enhet dybde:
25 mm
Antall moduler (ved modulbygging):
1


