SG Armaturen - SENSE 320 3-T HVIT 4000K 27W 3460lm, Ra>80, SDCM 3, CLASS II SELV, IP20, L80/B20 100.000 - 212383
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for strømskinnemontasje - Ja
Egnet for lampeeffekt - 27...27 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 3500...3999 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982123832
Elnummer
3202741
Leverandørens varenummer
212383
Typebeskrivelse
3202741
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
27...27 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lysstrøm:
3500...3999 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
20 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...25 °C
Maks systemeffekt:
27 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
3570 lm
Virkningsgrad:
100
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
320 mm
Høyde/dybde:
25 mm
Lengde:
320 mm
Ytre diameter:
320 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innebygget diameter:
0...0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
85
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysutbytte:
132 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
23
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei