SG Armaturen - SENSE DECOR SKY HVIT 600X600 - 212688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 597 mm
Bredde - 597 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982126888
Elnummer
3345147
Leverandørens varenummer
212688
Typebeskrivelse
3345147
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
597 mm
Bredde:
597 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
79 mm
Diameter:
0 mm
SENSE DECOR SKY HVIT 600X600


