SG Armaturen - SENSE DECOR SOFT HVIT 600x600 LEDPANEL - 212780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 595 mm
Bredde - 595 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982127809
Elnummer
3350425
Leverandørens varenummer
212780
Typebeskrivelse
3350425
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
595 mm
Bredde:
595 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
17 mm
Diameter:
0 mm
SENSE DECOR SOFT HVIT 600X600


