SG Armaturen - SENSE INNBYGGINGSRAMME 600X600 GIPS/TROLDTEKT FJÆR - 8249045006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 640 mm
Bredde - 640 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821178815
Elnummer
3300788
Leverandørens varenummer
8249045006
Typebeskrivelse
3300788
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
640 mm
Bredde:
640 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Sense tilbehør - Innbygningsramme gips/Troldtekt 600x600 med Fjær.


