SG Armaturen - SENSE PÅBYGNINGSRAMME 300x1200 - 212257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1203 mm
Bredde - 303 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982122576
Elnummer
3318759
Leverandørens varenummer
212257
Typebeskrivelse
3318759
Type tilbehør/reservedel:
Påbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1203 mm
Bredde:
303 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Diameter:
0 mm
SENSE PÅBYGNINGSRAMME 300x1200