SG Armaturen - Sense skjult asymmetrisk beslag - 212177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 44 mm
Bredde - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982121777
Elnummer
3300723
Leverandørens varenummer
212177
Typebeskrivelse
3300723
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
44 mm
Bredde:
0,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2,5 mm
Diameter:
0 mm
Energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Finnes med skjerm både i opal og med miniprisme, som er nesten blendingsfrie. Kommer i flere lumenvarianter, on/off, faseavsnitt, 1–10 V samt DALI avhengig av hvilket driversett som velges (tilbehør).


