SG Armaturen - SENSE SURFACE WIREOPPHENG - 212234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kjedeoppheng
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Bredde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982122347
Elnummer
3309225
Leverandørens varenummer
212234
Typebeskrivelse
3309225
Type tilbehør/reservedel:
Kjedeoppheng
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Bredde:
1 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80/B20). Øyeblikkelig start


