SG Armaturen - SENTRALPLATE TV/RADIO SORT - 78931

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Duplexer TV/radio (delningsfilter)

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021987893112

Elnummer

6901276

Leverandørens varenummer

78931

Typebeskrivelse

6901276

Anvendelse:

Duplexer TV/radio (delningsfilter)

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9004

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Isolerte forbindelser:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

10 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Sentralplate for TV/Radio kontakter. Sentralplaten leveres med festerkrue i fargene hvit og sort.