SG Armaturen - SG 6W LED DimToWarm børstet stål GU10 230V - 830984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 0...500 lm
Lysutbytte lampe - 345 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Lyskilder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021988309841
Elnummer
3800058
Leverandørens varenummer
830984
Typebeskrivelse
3800058
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
0...500 lm
Lysutbytte lampe:
345 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2000...2800 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
36 mm
Lengde:
494 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


