Utgått

SG Armaturen - SG A60 6W E27 3000K 190D DIM - 831004

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG A60 6W E27 3000K 190D DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 0...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 77 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7021988310045

Elnummer

3800126

Leverandørens varenummer

831004

Typebeskrivelse

3800126

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

0...500 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

220...240 mA

Virkningsgrad:

190

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

E27 lyskilde med 460 lm, varmhvit fargetemperatur (3000K). 50 000 timer levetid (L70), SDCM 3. 190 grader spredningsvinkel. Dimbar.