SG Armaturen - SG G95 15W E27 2700K 190D DIM - 830916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 1000...1500 lm
Lysutbytte lampe - 80 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Lyskilder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021988309162
Elnummer
3800112
Leverandørens varenummer
830916
Typebeskrivelse
3800112
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
1000...1500 lm
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
95 mm
Lengde:
135 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei