SG Armaturen - SG G95 15W E27 3000K 190D DIM - 830918

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 1000...1500 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7021988309186

Elnummer

3800114

Leverandørens varenummer

830918

Typebeskrivelse

3800114

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

1000...1500 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

95 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

E27 lyskilde, varmhvit fargetemperatur (3000K). 50 000 timer levetid (L70), SDCM 6. 190 grader spredningsvinkel. Dimbar.