Utgått

SG Armaturen - SG P45 3,5W E27 2700K - 831001

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG P45 3,5W E27 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Lysstrøm - 0...299 lm

  • Lysutbytte lampe - 66 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7021988310014

Elnummer

3800123

Leverandørens varenummer

831001

Typebeskrivelse

3800123

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

3...3 W

Lysstrøm:

0...299 lm

Lysutbytte lampe:

66 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

79 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3,5 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

E27 lyskilde