Utgått

SG Armaturen - SG P45 5W E27 3000K 190D DIM - 830923

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SG P45 5W E27 3000K 190D DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 0...499 lm

  • Lysutbytte lampe - 76 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7021988309230

Elnummer

3800118

Leverandørens varenummer

830923

Typebeskrivelse

3800118

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

0...499 lm

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

1

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

E27 lyskilde, varmhvit fargetemperatur (3000K). 50 000 timer levetid (L70), SDCM 6. 190 grader spredningsvinkel. Dimbar.