SG Armaturen - Shopline 3T 3M skinne hvit - 312421

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 220...250 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983124210

Elnummer

3200762

Leverandørens varenummer

312421

Typebeskrivelse

3200762

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

220...250 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

36 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.