SG Armaturen - Shopline 3T 4M skinne hvit - 312422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983124227
Elnummer
3200763
Leverandørens varenummer
312422
Typebeskrivelse
3200763
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
4000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
36 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I