SG Armaturen - Shopline 3T Endetilkobling venstre (L) hvit - 312431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 4
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983124319
Elnummer
3200770
Leverandørens varenummer
312431
Typebeskrivelse
3200770
Type tilbehør/reservedel:
Endetilførsel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
4
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei
ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.


