SG Armaturen - Shopline 3T isolert skjøt hvit - 312429
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 4
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983124296
Elnummer
3200768
Leverandørens varenummer
312429
Typebeskrivelse
3200768
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
4
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei
ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.