SG Armaturen - Shopline 3T rett skjøt hvit - 312436

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 4

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983124364

Elnummer

3200775

Leverandørens varenummer

312436

Typebeskrivelse

3200775

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, rett

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

4

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.