SG Armaturen - SHOPLINE DALI ADAPTER FOR PENDEL HVIT - 312532

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SHOPLINE DALI ADAPTER FOR PENDEL HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Lampeadapter

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt tverrsnitt - 0 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983125323

Elnummer

3203323

Leverandørens varenummer

312532

Typebeskrivelse

3203323

Type tilbehør/reservedel:

Lampeadapter

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

3

Nominelt tverrsnitt:

0 mm²

Reservedel:

nei

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.