SG Armaturen - SHOPLINE DALI SKINNE 3M HVIT - 312501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning fra/til - 220...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983125019
Elnummer
3203291
Leverandørens varenummer
312501
Typebeskrivelse
3203291
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning fra/til:
220...250 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
36 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Isoleringsklasse:
I


