SG Armaturen - SLIMLINE BRYTER HVIT - 391292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Utførels av raster / reflektor - Uten
Strålingsvinkel - 0 °
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983912923
Elnummer
3211383
Leverandørens varenummer
391292
Typebeskrivelse
3211383
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Type armaturdeksel/kopp:
Andre
Lengde:
60 mm
Bredde:
17 mm
Høyde/dybde:
18 mm
Diameter:
0 mm