SG Armaturen - SlimLine Pro sort 270mm 2700K,3,2w, 440lm, Ra>90, SDCM3, Klasse III, IP20, 50.000, L70/B50> - 391270

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 10,9 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1630 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983912701

Elnummer

3205458

Leverandørens varenummer

391270

Typebeskrivelse

3205458

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

10,9 W

Lysstyrke pr. meter:

1630 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

136

Antall lyspunkter pr. fot:

41

Lampeffekt pr. fot:

3,3 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

3,2 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

100

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

17 mm

Høyde/dybde:

7 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

270 mm

Total lengde:

0,294 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Et komplett LED-system uten synlige dioder i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett SlimLine til dine behov. Endestykke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. SlimLine Pro er dimbar med impuls- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger.