SG Armaturen - SlimLine Straight skjøt - 391213

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983912138

Elnummer

3200285

Leverandørens varenummer

391213

Typebeskrivelse

3200285

Type tilbehør/reservedel:

Skjøtestykke

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestykke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med impuls- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.