SG Armaturen - SMART PLUGG HVIT - 820458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Maks antall bryterkontakter - 2
Merkestrøm - 13 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988204580
Elnummer
4543811
Leverandørens varenummer
820458
Typebeskrivelse
4543811
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Maks antall bryterkontakter:
2
Merkestrøm:
13 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3000 W
Maks. bytte strøm LED:
2400 W
Utgangseffekt:
3000 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
13 A
Nominell driftsspenning:
220...240 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Effektforbruk:
1 W
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20