SG Armaturen - SMART SWITCH HVIT - 820416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988204160
Elnummer
1400381
Leverandørens varenummer
820416
Typebeskrivelse
1400381
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
3...3 V
Styrespenning:
0...0 V
Nominell effekt resistiv last:
0...0 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
0...0 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
0...0 VA
Maks. bryteeffekt LED:
0 W
Effektforbruk:
1 W
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
0...0 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
15 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


